ドラム缶 移動のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
111件の「ドラム缶 移動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶起こし器」、「ドラム缶移動工具」、「ドラムポーター」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶作業機器 ドラてこ 大有(タイユウ)ランキング1位
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980税込43,978
当日出荷

ドラム缶運搬車 モノタロウランキング2位
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

らくらくヘルパーセット PICUS(大洋精工)ランキング3位
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドラムカー 京町産業車輌ランキング4位
適合200L JISドラム全長(mm)1130材質(本体)スチールタイプ手動油圧リフト揚程(mm)180全高(mm)920
1台
95,980税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型 大有(タイユウ)ランキング5位
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260リフト方式足踏油圧
1台
259,800税込285,780
20日以内出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345。(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
1台
88,980税込97,878
当日出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
59,980税込65,978
3日以内出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼寸法D(mm)85寸法E(mm)120寸法B(mm)62寸法C(mm)650チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18ロードチェーン等級80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷

ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600シルバー(メッキ)寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
1本
37,980税込41,778
当日出荷

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。タイプ足踏み油圧式揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900最大回転角度(°)180
1台
539,800税込593,780
41日以内出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998税込9,898
当日出荷

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番478-9628全長(mm)1770全幅(mm)700全高(mm)920前輪(mm)(内幅)510
1台
57,980税込63,778
翌々日出荷

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。仕様反転方式:手動式トラスコ品番458-4287材質本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)全長(mm)1180全幅(mm)1180全高(mm)1920キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個脚長さ(mm)(前)870脚寸法内幅(mm)(前)680脚寸法外幅(mm)(前)880昇降方式手巻式車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800税込571,780
18日以内出荷

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター後輪ブレーキ付リフト量(mm)(最高高さ)100昇降方式手動油圧
1個
78,980税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5取扱説明書(3.7MB)ブレーキ/ストッパーあり
1台
17,980税込19,778
当日出荷

大有(タイユウ)ドラてこ
200Lドラム缶を少し動かしたい場合に容易に移動が可能です。 オープンドラム・クローズドラムどちらにも使用可能です。 作業者の指挟み事故防止になります。
材質SS400(一般構造用圧延鋼材)メッキ仕上げ寸法(mm)609×86質量(kg)1.3使用荷重(kg)最大300アズワン品番4-4889-01
1本
39,980税込43,978
当日出荷

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498税込4,948
当日出荷

1台
98,980税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185リフト方式足踏油圧
1台
209,800税込230,780
3日以内出荷

3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式。前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個。足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8451ストローク(mm)430全長(mm)1065全幅(mm)845全高(mm)1050前輪内幅WI(mm)655
1台
179,800税込197,780
9日以内出荷